Mocasines uvex 1 SPORT BLANCO S1 65839 BLANCO ANCHO 12 TAMAÑO 36

Número de artículo: 6583936
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Número de artículo 6583936
EAN / GTIN 4031101977393
Número del fabricante 6583936
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

Los zapatos de protección de la línea uvex 1 sport white, pensados para personal del sector sanitario y la industria alimentaria, presentan un diseño deportivo, ofrecen la máxima comodidad y son increíblemente duraderos. Gracias al peso reducido, los avanzados materiales que regulan la temperatura y la suela ergonómica de poliuretano de doble densidad, estos zapatos garantizan un gran confort incluso con un uso intensivo. El material exterior sin apenas costuras evita que se depositen partículas de suciedad en zonas sensibles. Tanto los zapatos como las plantillas confort extraíbles se pueden lavar a 30 °C.

Característica:

Características generales

  • Zapatos bajos de seguridad S1 modernos, sin piezas metálicas, especialmente ligeros y flexibles
  • Apto para personas alérgicas al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
  • Todos los materiales de las suelas están libres de siliconas, plastificantes y otras sustancias que impiden la adherencia de la pintura
  • Lavable a 30 °C

Características de confort

  • material exterior de microfibra hidrofugada
  • forro de malla Distance transpirable
  • Tallas 35-40, fabricadas con hormas de mujer
  • Plantilla antistática intercambiable y cómoda (n.º de art.: (95797-0)

Características de seguridad

  • Clase de protección S1 según la norma EN ISO 20345:2022 con marca adicional que indica una resistencia antideslizante muy buena (SR)
  • entresuela de PU amortiguadora
  • Suela de poliuretano
  • Puntera de seguridad 100 % libre de metal
  • barrera antiexpansión textil flexible
  • Certificado ESD