{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sculă interschimbabilă | Capete ataşabile | |
Lăţime b | 74 mm | |
Înălţime h | 15 mm | |
Deschiderea cheii | 38 mm | |
Distanţa între axe S | 32,5 mm | |
Pătrat pentru cuplare | 14×18 mm | |
Material | Oţel aliat cu crom | |
Suprafaţă | cromat (rezistent la rupere) | |
Tip produs | Cap de cheie fixă ataşabil |
Cod articol | 657800 2-38 | |
EAN / GTIN | 4018754158287 | |
Număr producător | 58214038 |