{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sculă interschimbabilă | Capete ataşabile | |
Lăţime b | 26 mm | |
Înălţime h | 5,5 mm | |
Deschiderea cheii | 10 mm | |
Distanţa între axe S | 17,5 mm | |
Pătrat pentru cuplare | 9×12 mm | |
Material | Oţel aliat cu crom | |
Suprafaţă | cromat (rezistent la rupere) | |
Tip produs | Cap de cheie fixă ataşabil |
Cod articol | 657800 1-10 | |
EAN / GTIN | 4018754033829 | |
Număr producător | 58211010 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Cap de cheie fixă ataşabil 1-10 mm
La cerere
În stoc
179 livrabil imediat
36,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
464 livrabil imediat
27,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime b | 26 | 24,8 |
Pătrat pentru cuplare | 9×12 | 9×12 |
Înălţime h | 5,5 | 5,7 |
Suprafaţă | cromat (rezistent la rupere) | cromat (rezistent la rupere) |
Distanţa între axe S | 17,5 | 17,5 |
Sculă interschimbabilă | Capete ataşabile | Capete ataşabile |
Tip produs | Cap de cheie fixă ataşabil | Cap de cheie fixă ataşabil |