Cheie dinamometrică fără scală fără cap ataşabil, Moment de torsiune maxim: 10Nm

Cod articol: 657450 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 48,80 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 3-4 săptămâni
  • 207,00 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 3-4 săptămâni

  • 48,80 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 3-4 săptămâni
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Moment de torsiune maxim (Nm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta şi la stânga
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±2
  • Sculă interschimbabilă: Cap ataşabil

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 10 Nm
Direcţia de strângere Strângere la dreapta şi la stânga
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±2 %
Sculă interschimbabilă Cap ataşabil
Lungimea totală L 139 mm
Intervalul momentului de torsiune 2 Nm - 10 Nm
Greutate 170 g
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [l2] 19,5 mm
Adaptor pentru capul ataşabil 9×12 mm
Semnal de declanşare acustic; tactil
Principiu de declanşare declanşare mecanică scurtă
Formă de conectare pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară)
Tehnică de măsurare mecanic
Datele pot fi protocolate nu
Setarea valorii de declanşare Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare)
Feedback de declanşare
Citire comutabilă Nm
Procedeu de măsurare Moment
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglat în prealabil
Standard DIN EN ISO 6789
Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] 108 mm
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] 127,5 mm
Tip produs Cheie dinamometrică

Identificare și clasificare

Cod articol 657450 10
EAN / GTIN 4045197995919
Număr producător 657450 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cheie dinamometrică cu un singur braţ, fără scală de reglare. Momentul de rotaţie dorit se reglează cu scula de reglare 657452 măr. 1 în combinație cu un dispositiv de testare adecvat.
Strângere pe stânga prin repoziţionarea capului de cheie ataşabil. Fără cap de cheie ataşabil (model de bază); capete de cheie ataşabile compatibile, vezi Cod 657582657950.

Funcţionare:

La atingerea momentului presetat, cheia este comutată pe „semnalizare” (sonoră şi tactilă) şi poate fi utilizată din nou imediat.

Aplicaţie:

Pentru strângerea controlată a şuruburilor conform momentului presetat la lucrări în serie.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Precizie:

± 2% din valoarea setată.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Notă:

Capete de cheie ataşabile recomandate găsiţi la Cod 657582657950.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru strângerea controlată a şuruburilor şi piuliţelor.
  • Nr. art. 657450: Cap ataşabil potrivit: Mărimile 10 - 50: cu dorn de prindere 9×12 mm. Mărimile 100 - 320: cu dorn de prindere 14×18 mm.
  • Recomandată pentru uz industrial și privat.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Calibraţi şi ajustaţi în mod regulat.

Utilizare necorespunzătoare
  • Evitaţi vibraţiile, mişcările smucite, zdruncinăturile şi lovirile.
  • Nu utilizaţi ca instrument de lovire, nu aruncaţi.
  • Nu utilizați pentru a slăbi conexiunile cu șuruburi.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.
  • Nu executaţi din proprie iniţiativă modificări şi transformări.