Cheie dinamometrică fără scală fără cap ataşabil, Moment de torsiune maxim: 25Nm

Cod articol.: 657450 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 48,80 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 3-4 săptămâni
  • 207,00 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 3-4 săptămâni

  • 48,80 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 3-4 săptămâni
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Moment de torsiune maxim (Nm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma conectorului Pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară)
Setarea valorii de declanşare Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare)
Afişare fără afișaj
Interval cuplu min. 5 Nm
Interval cuplu max. 25 Nm
Unitate de măsură cuplu Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 2 %
Direcţie de strângere Dreapta-stânga
Lungimea totală L 189 mm
Greutate totală 230 g
Prindere pentru capul ataşabil 9×12 mm
Ecartament reglat pe cheia dinamometrică l2 19,5 mm
Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică l3 157 mm
Lungimea pârghiei fără cap atașabil l1 137,5 mm
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Cuplu min., Nm 5
Cuplu max., Nm 25
Datele pot fi protocolate nu
Principiu de declanşare Declanşare mecanică scurtă
Semnal de declanșare Acustic; Haptic
Feedback de declanşare
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da
Tip produs Cheie dinamometrică
Tehnică de măsurare mecanic
Funcţii de măsurare Moment de rotație
Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic 2 %
Standard DIN EN ISO 6789

Identificare și clasificare

Cod articol 657450 25
EAN / GTIN 4045197995926
Număr producător 657450 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cheie dinamometrică cu un singur braţ, fără scală de reglare. Momentul de rotaţie dorit se reglează cu scula de reglare cod 657455 1, în combinaţie cu un dispozitiv de testare potrivit.
Strângere pe stânga prin repoziţionarea capului de cheie ataşabil. Fără cap de cheie ataşabil (model de bază); capete de cheie ataşabile compatibile, vezi Cod 657582 − 657950.

Funcţionare:

La atingerea momentului presetat, cheia este comutată pe „semnalizare” (sonoră şi tactilă) şi poate fi utilizată din nou imediat.

Aplicaţie:

Pentru strângerea controlată a şuruburilor conform momentului presetat la lucrări în serie.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Precizie:

± 2% din valoarea setată.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Notă:

Capete de cheie ataşabile recomandate găsiţi la Cod 657582 − 657950.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru strângerea controlată a şuruburilor şi piuliţelor.
  • Nr. art. 657450: Cap ataşabil potrivit: Mărimile 10 - 50: cu dorn de prindere 9×12 mm. Mărimile 100 - 320: cu dorn de prindere 14×18 mm.
  • Recomandată pentru uz industrial și privat.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Calibraţi şi ajustaţi în mod regulat.

Utilizare necorespunzătoare
  • Evitaţi vibraţiile, mişcările smucite, zdruncinăturile şi lovirile.
  • Nu utilizaţi ca instrument de lovire, nu aruncaţi.
  • Nu utilizați pentru a slăbi conexiunile cu șuruburi.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.
  • Nu executaţi din proprie iniţiativă modificări şi transformări.