Cap ataşabil sudat, Tip: 1

Cod articol: 657950 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
202 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Sculă interschimbabilă: Capete ataşabile

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sculă interschimbabilă Capete ataşabile
Lungime L 8 mm
Înălţime h 8 mm
Serie 737/10
Pătrat de sudare 8×14 mm
Distanţa între axe S 8 mm
Pătrat pentru cuplare 9×12 mm
Tip produs Cap ataşabil sudat

Identificare și clasificare

Cod articol 657950 1
EAN / GTIN 4018754034598
Număr producător 58270010
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă; toate sculele cu contact cu fişă = coadă dreptunghiulară cu ştift opritor cu arc. Astfel se garantează aşezarea fixă şi sigură a capetelor ataşabile în cheia dinamometrică.

Aplicaţie:

Pentru prinderea sculelor de producţie proprie, de ex. chei speciale cotite. În funcţie de lungimea porţiunii sudate, trebuie să se regleze o valoare corectată pe scală.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Adaptat pentru:

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.