{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Forma conectorului | Pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | |
| Setarea valorii de declanşare | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) | |
| Afişare | fără afișaj | |
| Interval cuplu min. | 10 Nm | |
| Intervalul de cuplu max. | 50 Nm | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 2 % | |
| Direcţie de strângere | Dreapta-stânga | |
| Lungimea totală L | 247 mm | |
| Greutate totală | 290 g | |
| Prindere pentru capul ataşabil | 9×12 mm | |
| Ecartament reglat pe cheia dinamometrică l2 | 30 mm | |
| Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică l3 | 225,5 mm | |
| Lungimea pârghiei fără cap atașabil l1 | 195,5 mm | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
| Cuplu min., Nm | 10 | |
| Cuplu max., Nm | 50 | |
| Datele pot fi protocolate | nu | |
| Principiu de declanşare | Declanşare mecanică scurtă | |
| Semnal de declanșare | Acustic; Haptic | |
| Feedback | de declanşare | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Poate fi recalibrat | da | |
| Tip produs | Cheie dinamometrică | |
| Tehnică de măsurare | mecanic | |
| Funcţii de măsurare | Moment de rotație | |
| Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic | 2 % | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 |
| Cod articol | 657450 50 | |
| EAN / GTIN | 4045197995933 | |
| Număr producător | 657450 50 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |