{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| maskimalan okretni moment | 100 Nm | |
| Smjer momenta | Pritezanje udesno | |
| Točnost mjerenja momenta | ±3 % | |
| Serija | QSP | |
| Ukupna duljina L | 315 mm | |
| Područje okretnog momenta | 20 Nm - 100 Nm | |
| Težina | 650 g | |
| Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
| Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
| Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
| Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
| Mjerna tehnika | mehaničko | |
| Funkcija presavijanja | ne | |
| Slipper funkcija | ne | |
| Spora kazaljka | ne | |
| Protokoliranje podataka | ne | |
| Podešavanje vrijednosti aktiviranja | bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje) | |
| Odziv | aktivirajući | |
| Očitavanje | Nm | |
| Mjerni postupak | Zakretni moment | |
| Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 251 mm | |
| Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
| Broj artikla | 657320 100 | |
| EAN / GTIN | 4562135127664 | |
| Broj proizvođača | QSP100N4 |