Cheie dinamometrică cu scală cu clichet, Momentul maxim de torsiune: 20Nm

Cod articol: 657272 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 58,00 € /buc.
  • 140,00 € /buc.
La cerere
În stoc
706 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim de torsiune (Nm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±3
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului
  • Pătrat de antrenare: 1/4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 20 Nm
Direcţia de strângere Strângere la dreapta
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±3 %
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Lungimea totală L 232 mm
Intervalul momentului de torsiune 4 Nm - 20 Nm
Diviziunea scalei, 1 diviziune = 0,1 Nm
Greutate 400 g
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Afişaj analog
Semnal de declanşare acustic; tactil
Principiu de declanşare declanşare mecanică scurtă
Formă de conectare Pătrat de antrenare (clichet)
Tehnică de măsurare mecanic
Datele pot fi protocolate nu
Setarea valorii de declanşare cu scală de reglare
Feedback de declanşare
Citire comutabilă Nm; lbfft
Procedeu de măsurare Moment
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Standard DIN EN ISO 6789
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] 166 mm
Tip produs Cheie dinamometrică

Identificare și clasificare

Cod articol 657272 20
EAN / GTIN 4045197439420
Număr producător 657272 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cheie dinamometrică cu un singur braţ, robustă, reglabilă prin intermediul scalei micrometrice, cu protecţie contra deplasării accidentale.
Clichet fix încorporat pentru prinderea locaşurilor de cheie tubulară.
Unităţi de măsură: Nm, lbfft.
Cu clichet reversibil şi pătrat fix − doar pentru strângerea pe dreapta.

Funcţionare:

La atingerea momentului presetat, cheia este comutată pe „semnalizare”(sonoră şi tactilă) şi poate fi utilizată din nou imediat.

Aplicaţie:

Pentru serii mici până la medii.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Precizie:

±3 % din valoarea afişată.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru strângerea controlată a şuruburilor şi piuliţelor.
  • Pentru uz industrial şi privat.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Calibraţi şi ajustaţi în mod regulat.
  • Evitaţi vibraţiile, mişcările smucite, zdruncinăturile şi lovirile.

  • Utilizare necorespunzătoare
    • Nu utilizaţi ca instrument de lovire, nu aruncaţi.
    • Nu utilizați pentru a slăbi conexiunile cu șuruburi.
    • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.
    • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.