Există o alternativă la acest produs

Cheie dinamometrică cu scală cu clichet, Momentul maxim de torsiune: 100Nm

Cod articol.: 657272 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 140,00 € /buc.
  • 58,00 € /buc.
La cerere
În stoc
455 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim de torsiune (Nm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma conectorului Pătrat de ieşire
Setarea valorii de declanşare Cu scală de reglare
Afişare analog
Interval cuplu min. 20 Nm
Interval cuplu max. 100 Nm
Unitate de măsură cuplu Nm; lbf ft
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 3 %
Direcţie de strângere Dreapta-stânga
Lungimea totală L 375 mm
Greutate totală 800 g
Certificat de etalonare al producătorului da
Culoarea roşu; negru
Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică l3 252 mm
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Cuplu min., Nm 20
Cuplu max., Nm 100
Dimensiuni, Pătrat de ieşire 1/2 inch
Unităţi cuplu Nm; lbf ft
Datele pot fi protocolate nu
Principiu de declanşare Declanşare mecanică scurtă
Semnal de declanșare Acustic; Haptic
Feedback de declanşare
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da
Tip produs Cheie dinamometrică
Messtechnik mecanic
Standard DIN EN ISO 6789
Maßeinheit Skalenteilung Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich 1 Nm
Messfunktionen Moment de rotație

Identificare și clasificare

Cod articol 657272 100
EAN / GTIN 4045197804112
Număr producător 657272 100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cheie dinamometrică cu un singur braţ, robustă, reglabilă prin intermediul scalei micrometrice, cu protecţie contra deplasării accidentale.
Clichet fix încorporat pentru prinderea locaşurilor de cheie tubulară.
Unităţi de măsură: Nm, lbfft.
Clichet cu pătrat ataşabil şi ştift opritor pentru strângere pe dreapta şi pe stânga.

Funcţionare:

La atingerea momentului presetat, cheia este comutată pe „semnalizare”(sonoră şi tactilă) şi poate fi utilizată din nou imediat.

Aplicaţie:

Pentru serii mici până la medii.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Precizie:

±3 % din valoarea afişată.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru strângerea controlată a şuruburilor şi piuliţelor.
  • Pentru uz industrial şi privat.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Calibraţi şi ajustaţi în mod regulat.
  • Evitaţi vibraţiile, mişcările smucite, zdruncinăturile şi lovirile.

  • Utilizare necorespunzătoare
    • Nu utilizaţi ca instrument de lovire, nu aruncaţi.
    • Nu utilizați pentru a slăbi conexiunile cu șuruburi.
    • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.
    • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.