{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | DREMOMETER | |
| Denumirea producătorului | Drehmomentschlüssel DREMOMETER mit Skala mit festem Vierkant | |
| Culoarea | argintiu | |
| Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică l3 | 529 mm | |
| Lungimea pârghiei fără cap atașabil l1 | 529 mm | |
| Lăţime Piesă de ieșire | 35 mm | |
| Înălțime secțiune de ieșire | 30 mm | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm; lbf ft | |
| Cuplu min., Nm | 60 | |
| Cuplu min., lbf ft | 45 | |
| Cuplu max., Nm | 300 | |
| Cuplu max., lbf ft | 220 | |
| Setarea valorii de declanşare | Cu scală de reglare | |
| QuickRelease/ funcţie comutare rapidă | da | |
| Dimensiuni, fix | 1/2 inch | |
| Unitate de măsură diviziune scală | Nm | |
| Diviziunea scalei 1 diviziune | 5 Nm | |
| Unităţi cuplu | Nm; lbf ft | |
| Datele pot fi protocolate | nu | |
| Principiu de declanşare | Declanşare mecanică scurtă | |
| Semnal de declanșare | Acustic; Haptic | |
| Feedback | de declanşare | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi recalibrat | da | |
| Tip produs | Cheie dinamometrică | |
| Direcţie de strângere | pe dreapta | |
| Forma conectorului | fix | |
| Tehnică de măsurare | mecanic | |
| Funcţii de măsurare | Moment de rotație | |
| Afişare | analog | |
| Intervalul de cuplu min. | 60 Nm | |
| Intervalul de cuplu max. | 300 Nm | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 3 % | |
| Certificat de etalonare al producătorului | da | |
| Standard | DIN 3120; DIN EN ISO 6789-2; ISO 1174 | |
| Lungimea totală L | 617 mm | |
| Greutate totală | 2.000 g |
| Cod articol | 657000 300 | |
| EAN / GTIN | 4002805856215 | |
| Număr producător | 7685450 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |