Cheie dinamometrică DREMOMETER cu pătrat fix 1000 Nm

Cod articol: 657000 1000

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 71,00 € /buc.
  • 131,50 € /buc.
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±3
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 1.000 Nm
Direcţia de strângere Strângere la dreapta
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±3 %
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Serie DREMOMETER
Lungimea totală L 1.403 mm
Intervalul momentului de torsiune 520 Nm - 1.000 Nm
Intervalul momentului de torsiune 380 lbfft - 730 lbfft
Diviziunea scalei, 1 diviziune = 10 Nm
Greutate 5.600 g
Pătrat de antrenare 3/4 inch
Afişaj analog
Semnal de declanşare acustic; tactil
Principiu de declanşare declanşare mecanică scurtă
Formă de conectare Pătrat de antrenare (clichet)
Tehnică de măsurare mecanic
Datele pot fi protocolate nu
Setarea valorii de declanşare cu scală de reglare
Feedback de declanşare
Citire comutabilă Nm; lbfft
Procedeu de măsurare Moment
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Standard DIN EN ISO 6789
Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] 1.290,5 mm
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] 1.290,5 mm
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 657000 1000
EAN / GTIN 4002805857113
Număr producător 7694010

Descriere

Execuţie:

Construcţie robustă, uşor manevrabilă, cu greutate redusă. Toate componentele solicitate sunt din oţel de înaltă calitate. Pătrat de acţionare fix (fără clichet).
Unităţi de măsură: Nm, lbfft.
Cu ţeavă de prelungire.

Funcţionare:

La atingerea valorii presetate, cheia este comutată pe „semnalizare” (sonoră şi tactilă) şi poate fi utilizată din nou imediat.
Reglarea momentului de torsiune dorit se efectuează prin intermediul unei chei tubulare extensibile, montate nedetaşabil la capătul mânerului. Momentul de torsiune reglat poate fi citit bine pe scală. Reglarea nedorită în timpul lucrului nu este posibilă.

Aplicaţie:

Pentru serii medii până la mari.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.
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
    Momentul maxim (Nm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături