Momentsleutel DREMOMETER met vast vierkant 300 Nm

Artikelnummer: 657000 300

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 54,60 / st.
  • € 131,50 / st.
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aanhaalrichting: Rechtsom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±3
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 300 Nm
Aanhaalrichting Rechtsom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±3 %
Testrapport Testrapport van de producent
Serie DREMOMETER
Totale lengte L 617 mm
Draaimomentbereik 60 Nm - 300 Nm
Draaimomentbereik 45 lbfft - 220 lbfft
Schaalverdeling 1 maatstreep = 5 Nm
Gewicht 2.000 g
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Weergave analoog
Aanduiding ontkoppeling akoestisch; haptisch
Activeringsprincipe met kleinere vrije slag, mechanisch
Aansluitingsvorm Aandrijfvierkant (ratel)
Meettechniek Mechanisch
Gegevens rapporteerbaar nee
Instelling van de activeringswaarde met instelschaal
Feedback ontkoppelend
Aflezing omschakelbaar Nm; lbfft
Meetmethode Draaimoment
Verstelbaarheid activeringswaarde verstelbaar
Norm DIN EN ISO 6789
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] 529 mm
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] 529 mm
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 657000 300
EAN/GTIN 4002805856215
Nummer fabrikant 7685450

Omschrijving

Uitvoering:

Handzame, robuuste constructie met een gering gewicht. Alle belaste delen zijn van hoogwaardig staal. Vast aandrijfvierkant (geen ratel).
Maateenheden: Nm, lbfft.
Aandrijfvierkant met drukknopontgrendeling.

Functie:

Bij het bereiken van de ingestelde waarde ontkoppelt de sleutel ‘via een dubbel signaal’ (hoorbaar en voelbaar) en is daarna meteen weer gereed voor gebruik.
Het gewenste draaimoment wordt ingesteld met een onverliesbaar in het uiteinde van de handgreep ingebouwde, uittrekbare stiftsleutel. Het ingestelde draaimoment is goed op de schaal af te lezen. Onbedoeld verstellen tijdens het gebruik is niet mogelijk.

Toepassing:

Voor middelgrote tot grote aantallen.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
L = totale lengte van het gereedschap
T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
T2 = voorgeschreven draaimoment

Tip:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.
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
    Maximaal draaimoment (Nm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen