{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Forma conectorului | Pătrat de ieşire | |
| Setarea valorii de declanşare | Cu scală de reglare | |
| Afişare | analog | |
| Interval cuplu min. | 155 Nm | |
| Interval cuplu max. | 760 Nm | |
| Unitate de măsură cuplu | lbf ft; Nm | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 3 % | |
| Direcţie de strângere | pe dreapta | |
| Lungimea totală L | 812 mm | |
| Greutate totală | 3.200 g | |
| Certificat de etalonare al producătorului | da | |
| Serie | DREMOMETER | |
| Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică l3 | 719 mm | |
| Lungimea pârghiei fără cap atașabil l1 | 719 mm | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
| Cuplu min., Nm | 155 | |
| Cuplu min., lbf ft | 115 | |
| Cuplu max., Nm | 760 | |
| Cuplu max., lbf ft | 560 | |
| Dimensiuni, Pătrat de ieşire | 3/4 inch | |
| Unităţi cuplu | Nm; lbf ft | |
| Datele pot fi protocolate | nu | |
| Principiu de declanşare | Declanşare mecanică scurtă | |
| Semnal de declanșare | Acustic; Haptic | |
| Feedback | de declanşare | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Tip produs | Cheie dinamometrică | |
| Messtechnik | mecanic | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Maßeinheit Skalenteilung | Nm | |
| Skalenteilung 1 Teilstrich | 10 Nm | |
| Messfunktionen | Moment de rotație |
| Cod articol | 657000 760 | |
| EAN / GTIN | 4002805856314 | |
| Număr producător | 7691500 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |