{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | ng-TTR | |
| Denumirea producătorului | Intelligente rotierende Messwertgeber mit Winkelmessung ng-TTR | |
| Politică / etichetare | Marcaj CE | |
| Culoarea | portocaliu; negru | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm | |
| Cuplu min., Nm | 1 | |
| Cuplu max., Nm | 10 | |
| Suport pentru biţi, suport pentru biţi | F 6,3 | |
| Dimensiuni, suport pentru biţi | 1/4 inch | |
| Rezoluţie unghiulară | 0,1 grad | |
| Unitate de măsură precizia unghiului de rotație | Grad | |
| Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie | 0,5 grad | |
| Unităţi cuplu | Nm | |
| Datele pot fi protocolate | da | |
| Interfaţă | USB | |
| Feedback | de indicare | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi recalibrat | da | |
| Tip produs | Cheie dinamometrică | |
| Direcţie de strângere | Dreapta-stânga | |
| Forma conectorului | suport pentru biţi | |
| Tehnică de măsurare | electronic | |
| Funcţii de măsurare | Moment de rotație; unghi de rotaţie | |
| Afişare | digital | |
| Intervalul de cuplu min. | 1 Nm | |
| Intervalul de cuplu max. | 10 Nm | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 0,1 % | |
| Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic | 0,1 % | |
| Certificat de etalonare al producătorului | da |
| Cod articol | 654381 10 | |
| EAN / GTIN | 2050001941602 | |
| Număr producător | NG-TTR1000-XI-1/4 | |
| Producător/responsabil | HS-TECHNIK GMBH n-gineric gmbh, Spittelbronner Weg 59, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.n-gineric.com |