Traductoare inteligente, rotative, cu măsurarea unghiurilor ng-TTR, Momentul maxim: 200Nm

Cod articol.: 654381 200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim (Nm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ng-TTR
Denumirea producătorului Intelligente rotierende Messwertgeber mit Winkelmessung ng-TTR
Politică / etichetare Marcaj CE
Culoarea portocaliu; negru
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Unitate de măsură cuplu Nm
Cuplu min., Nm 20
Cuplu max., Nm 200
Dimensiuni, Pătrat de ieşire 1/2 inch
Dimensiuni, Pătrat de antrenare 1/2 inch
Rezoluţie unghiulară 0,1 grad
Unitate de măsură precizia unghiului de rotație Grad
Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie 0,5 grad
Unităţi cuplu Nm
Datele pot fi protocolate da
Interfaţă USB
Feedback de indicare
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte
Poate fi recalibrat da
Tip produs Cheie dinamometrică
Direcţie de strângere Dreapta-stânga
Forma conectorului Pătrat de ieşire; Pătrat de antrenare
Tehnică de măsurare electronic
Funcţii de măsurare Moment de rotație; unghi de rotaţie
Afişare digital
Intervalul de cuplu min. 20 Nm
Intervalul de cuplu max. 200 Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 0,1 %
Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic 0,1 %
Certificat de etalonare al producătorului da

Identificare și clasificare

Cod articol 654381 200
EAN / GTIN 2050001941640
Număr producător NG-TTR20000-QI-1/2
Producător/responsabil HS-TECHNIK GMBH n-gineric gmbh, Spittelbronner Weg 59, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.n-gineric.com

Descriere

Execuţie:

Senzori rotativi pentru conectare directă la notebook, PC sau tabletă – sunt fără contact și astfel fără uzură.
Rezoluție extrem de mare de măsurare a momentului de rotație (1/10000 din intervalul nominal de măsurare).
Intervale minime de măsurare de la 5 cNm.
Până la Ref. 20 cu 1/4 inch hexagonal, de la Ref. 50 pătrat.
Cu interfaţă USB, Ethernet şi ng-Link.
Precizie de măsurare ±0,1 %.

Avantaj:

  • Construcţie ultracompactă.
  • Măsurare digitală inteligentă – fără un aparat convenţional de măsură.
  • Foarte flexibil datorită diverselor interfeţe: USB, Ethernet pentru comunicarea datelor măsurate precum şi ng-Link pentru conectarea de periferice din programul n-gineric.
  • Domeniu de măsurare de până la 2 Nm cu protecţie mecanică, integrată, la suprasarcină.

Aplicaţie:

  • Pentru măsurare și înșurubare precisă cu control 100 % în producție.
  • Pentru verificarea și analizarea îmbinărilor prin înşurubare.
  • Pentru calibrarea și verificarea sculelor de înşurubare şi deşurubare controlate manual și staționare, de orice tip.

Notă:

Livrare fără cablu de date; cablu USB la Cod 654378.
Calibrare DAkkS la cerere.