{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | Portocaliu | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | Nu este reglabil | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm | |
| Cuplu min., Nm | 100 | |
| Cuplu max., Nm | 1.000 | |
| Dimensiuni, Pătrat de ieşire | 1 inch | |
| Dimensiuni, Pătrat de antrenare | 1 inch | |
| Rezoluţie unghiulară | 0,1 grad | |
| Unitate de măsură precizia unghiului de rotație | Grad | |
| Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie | 0,5 grad | |
| Datele pot fi protocolate | da | |
| Interfaţă | USB | |
| Aplicaţie radio | Software-ul producătorului | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cheie dinamometrică | |
| Direcţie de strângere | Dreapta-stânga | |
| Forma conectorului | Pătrat de ieşire; Pătrat de antrenare | |
| Tehnică de măsurare | electric | |
| Funcţii de măsurare | Moment de rotație; unghi de rotaţie | |
| Afişare | digital | |
| Intervalul de cuplu min. | 100 Nm | |
| Intervalul de cuplu max. | 1.000 Nm | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 0,1 % | |
| Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic | 0,1 % | |
| Certificat de etalonare al producătorului | da |
| Cod articol | 654381 1000 | |
| EAN / GTIN | 2050001941664 | |
| Număr producător | NG-TTR100000-QI-1 | |
| Producător/responsabil | HS-TECHNIK GMBH n-gineric gmbh, Spittelbronner Weg 59, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.n-gineric.com |