Ştift de conectare pentru biţi, 1.1/2 inch 7X75 mm

Cod articol: 653995 7X75
La cerere
În stoc
223 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

7 mm
Lungime 75 mm
Tip produs Ştift de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 653995 7X75
EAN / GTIN 4991644507481
Număr producător 1701A

Descriere

Execuţie:

Formă puternică specială pentru utilizare pe şurubelniţe cu percuţie electrice sau pneumatice. Cu gaură transversală şi canal inelar pentru fixare. Locaş pătrat conform DIN 3121.
Din motive de siguranţă se fixează obligatoriu cu ştift de conectare recomandat şi inel din cauciuc.

Adaptat pentru:

Chei tubulare 41 - 105 mm, extensii, articulaţie cardanică şi ştifturi de conectare.

Adaptat pentru:

Biți (deschiderea cheii): 41 − 90 mm
şi Cod 653960 − 3970