Verbindingspen voor doppen, 1.1/2 inch 7X75 mm

Artikelnummer: 653995 7X75
op aanvraag
Op voorraad
223 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

7 mm
Lengte 75 mm
Producttype Borgpen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 653995 7X75
EAN/GTIN 4991644507481
Nummer fabrikant 1701A

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.
Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

T.b.v.:

Doppen 41 - 105 mm, verlengstukken, cardangewricht en verbindingspennen.

T.b.v.:

Doppen (sleutelwijdte): 41 − 90 mm
en nr. 653960 − 3970