Kopplingsstift för hylsor, 1.1/2 tum 7X75 mm

Art-nr: 653995 7X75
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
223 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

7 mm
Längd 75 mm
Produktslag Säkringsstift

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 653995 7X75
EAN/GTIN 4991644507481
Tillverkarens nummer 1701A

Benämning

Utförande:

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.
Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Passar till:

Hylsor 41 - 105 mm, förlängare, universalknut och kopplingsstift.

Passar till:

hylsor (nyckelvidd): 41–90 mm
u. Nr 653960–3970