Spojno držalo za nasadne ključe, 1 1/2-colski 7X75 mm

Št. art.: 653995 7X75
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
223 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

7 mm
Dolžina 75 mm
Vrsta izdelka Varnostni zatič

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 653995 7X75
EAN/GTIN 4991644507481
Številka proizvajalca 1701A

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

Primerno za:

Nasadni ključi 41 − 105 mm, podaljški, kardanski zglobi in reducirni nastavki.

Primerno za:

Nastavki (zev ključa): 41–90 mm
in art. 653960–3970