Spojni zatik za nastavke, 1.1/2 cola 7X75 mm

Artikl br.: 653995 7X75
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
223 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

7 mm
Duljina 75 mm
Vrsta proizvoda Sigurnosni zatici

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 653995 7X75
EAN / GTIN 4991644507481
Broj proizvođača 1701A

Opis

Izvedba:

Čvrst oblik, posebno za uporabu s električnim ili pneumatskim udarnim odvijačima.S poprečnim provrtom i prstenastim utorom za učvršćenje. Unutarnji četverokutnik prema DIN 3121.
Iz sigurnosnih razloga svakako učvrstiti s odgovarajućim spojnim zatikom i gumenim prstenom.

Odgovara:

Umeci 41 - 105 mm, produžeci, kardanski zglob i spojni zatici.

Odgovara:

Umetci (otvor ključa): 41 − 90 mm
pod br. 653960 − 3970