Jungiamasis kaištis galvutėms, 1.1/2 colio 7X75 mm

Prekės Nr.: 653995 7X75
reikia užklausti
Yra sandėlyje
223 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

7 mm
Ilgis 75 mm
Produkto rūšis Apsauginis kaištis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 653995 7X75
EAN / GTIN 4991644507481
Gamintojo numeris 1701A

Aprašymas

Modelis:

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine kiauryme ir žiediniu grioveliu. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.
Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.

Tinka:

Galvutės 41−105 mm, ilgintuvai, kardaninis šarnyras ir jungiamieji kaiščiai.

Tinka:

Galvutėms (rakto dyd.): 41 − 90 mm
. Nr. 653960 − 3970