Bit bi-hexagonal, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 28mm

Cod articol.: 642129 28
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
655 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material
oţel crom-vanadiu
Portanţă
Pentru șuruburi dublu hexagonale externe
Lungimea totală L
44 mm
Standard
DIN 3124
Procesul de fabricație
forjat
Dimensiuni motor, Locaş pătrat
1/2 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe
28 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe
37,5 mm
Tip produs
Bit de cheie tubulară
Suprafaţă
cromat
Set/ garnitură
nu
Acţionare
Locaş pătrat
Cuprins
o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 642129 28
EAN / GTIN 4062406061678
Număr producător 642129 28
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat cu toleranţă redusă pentru fixare sigură în clichetul de antrenare. Locaş pătrat conform DIN 3120.
Deschiderile cheii cu toleranţă strânsă protejează capetele şuruburilor şi piuliţele. Cu pereţi subţiri pentru lucrări şi în locuri înguste. Hexagon dublu (12 laturi) cu profil HT-Drive pentru protecţia şuruburilor şi piuliţelor.

Standard:

DIN 3124

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Notă:

Biți de chei tubulare bi-hexagonale GARANT și HOLEX disponibile și cu dimensiuni în inch (GARANT: cod 642132; HOLEX: Cod 642122).