GIMY 630F IC808 Plăcuţe sinterizate, cu o singură față de tăiere pentru canelarea și strunjirea de formă a materialelor dure ale pieselor de prelucrat.

Cod articol: 6404549
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6404549
EAN / GTIN 7291075186284
Număr producător 6404549
L-Număr L24100 67

Descriere

Descriere:

Plăcuţe sinterizate, cu o singură față de tăiere pentru canelarea și strunjirea de formă a materialelor dure ale pieselor de prelucrat.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: FT
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 3 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 6 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.3 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 70 mm

Produse potrivite

Suport de scule