GHML 25 Bară de strunjire înclinați pentru canelare radială și axială, adecvați pentru diferite lățimi ale muchiei de tăiere și Plăcuță de canelare cu profil.

Cod articol.: 2800408
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2800408
EAN / GTIN 7291075023480
Număr producător 2800408
L-Număr L23920 94

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire înclinați pentru canelare radială și axială, adecvați pentru diferite lățimi ale muchiei de tăiere și Plăcuță de canelare cu profil.

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 4.8 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6.4 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 23.5 mm
  • Lungimea capului (LH): 25 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm