GIM 4 IC328 Plăcuțe de tăiere pe o singură față pentru canelare cu formator de așchii și muchie de tăiere întărită pentru oțel aliat

Cod articol: 6402140
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6402140
EAN / GTIN 7291075025194
Număr producător 6402140
L-Număr L24100 9

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere pe o singură față pentru canelare cu formator de așchii și muchie de tăiere întărită pentru oțel aliat

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 160 mm
  • Tip de spărgător de aşchii: W
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.25 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.3 mm

Produse potrivite

Suport de scule