• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIM 4 IC328 Einseitige Schneideinsätze zum Schlitzfräsen mit Spanformer und verstärkter Schneidkante für legierten Stahl

Artikel-Nr.: 6402140
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6402140
EAN / GTIN 7291075025194
Herstellernummer 6402140
L-Nummer L24100 9

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 4 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 160 mm
  • Spanformer W
  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.25 mm
  • Schneidbreite (CW) 4 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.3 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter