{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Serie | REAMAX | |
| Denumirea producătorului | RM.22,000.H7.ASG3000 DBG-P REAMAX | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Diametrul de tăiere prima etapă, min. | 22 mm | |
| Diametru de tăiere prima etapă, max. | 22 mm | |
| Alezaj care urmează să fie produs, prima etapă, clasa de toleranță ISO | H7 | |
| Tipul sculei de fricțiune | Pentru găuri străpunse şi găuri înfundate | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Sfredelire | |
| Tip produs | alezor cu coadă conică |
| Cod articol | 640.65.22H7N | |
| EAN / GTIN | 4047109314481 | |
| Număr producător | 4056022000 | |
| L-Număr | L21690 95 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |