{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Serie | REAMAX | |
| Denumirea producătorului | RM.32,001-40,000.3XD.32.KLG5 | |
| Diametru de tăiere, min. | 32,001 mm | |
| Număr de muchii de tăiere, total | 5 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire în material solid | |
| Tip produs | Burghiu monobloc pentru plăcuțe |
| Cod articol | 640.01.006 | |
| EAN / GTIN | 4047109230637 | |
| Număr producător | 40590040 | |
| L-Număr | L23170 10 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |