Set de chei tubulare, pătrat 1/2 inch 33 buc., Tip: 12

Cod articol: 638018 12
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.069 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 33 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/2
  • Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale: 8-34
  • Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale: 4-14

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 33
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale 8-34 mm
Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale 4-14 mm
Lungime 507 mm
Lăţime 227 mm
Înălţime 62 mm
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 638018 12
EAN / GTIN 4062406230852
Număr producător 638018 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu chei tubulare hexagonale și biți pentru șurubelniță cu strat de acoperire TiN pentru îmbunătățirea duratei de utilizare.
Cu biți pentru chei tubulare bi-hexagonale Cod 642120.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M6 − M22 şi pentru şuruburi cu locaş hexagonal cu filet M5 − M18.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Biți pentru chei tubulare: 19 buc. Ref. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
Biţi hexagonali pentru şurubelniţă: 8 buc. Cod 643220 Ref. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Mâner tip T: 1 buc. 641320 Ref. 295
Prelungitoare: 3 buc. Cod 641020 75; 125; 250
Articulație cadranică: 1 buc. Cod 641620 Ref. 1/2
Clichet: 1 buc. Cod 640190 Ref. 1/2
Păstrare în: Cutie din plastic ABS