{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Deschiderea cheii | 10 mm | |
| Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| ⌀ pe partea de antrenare | 18 mm | |
| Lungime | 45 mm | |
| Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
| Material | Oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | Cromat, cu izolaţie din plastic | |
| Cu profil AS-Drive | nu | |
| Tip produs | Bit de cheie tubulară |
| Cod articol | 637656 10 | |
| EAN / GTIN | 4007555300100 | |
| Număr producător | 300100 | |
| Producător/responsabil | Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 REMSCHEID, Deutschland, www.klaus-friedrich.com |