• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Bit hexagonal, 3/8 inch Complet izolată VDE, Deschiderea cheii: 14mm

Cod articol.: 637656 14
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oţel crom-vanadiu
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Lungimea totală L 45 mm
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Verificat până la 1.000 V
Sigiliu de calitate și testare VDE
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 3/8 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 14 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe 24 mm
Tip produs Bit de cheie tubulară
Suprafaţă cromat
Set/ garnitură nu
Acţionare Locaş pătrat

Identificare și clasificare

Cod articol 637656 14
EAN / GTIN 4007555300148
Număr producător 300148
Producător/responsabil Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 Remscheid, Deutschland, www.klaus-friedrich.com

Descriere

Execuţie:

Cu izolaţie din plastic de până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Standard:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Notă:

Pentru lucru sub tensiune de până la 1000 de volţi. În zona de siguranţă pot fi combinate între ele numai sculele complet izolate (Cod 637650 − 637656).