Clichet, 3/8 inch cu dispozitiv blocare comutabil, complet izolată VDE

Cod articol: 637650
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 3/8

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pătrat de antrenare 3/8 inch
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Lungimea totală 200 mm
Suprafaţă Acoperit cu izolaţie din plastic
Cu cap articulaţie nu
Cu cap pivotant nu
cu extractor da
Cu funcţie ciocan nu
Cap clichet detaşabil de mâner nu
mâner rotativ nu
Extensibilă cu cursă fără trepte nu
Tip produs Clichet

Identificare și clasificare

Cod articol 637650
EAN / GTIN 4007555310499
Număr producător 310499
Producător/responsabil Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 REMSCHEID, Deutschland, www.klaus-friedrich.com

Descriere

Execuţie:

Cu izolaţie din plastic de până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Standard:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Notă:

Pentru lucru sub tensiune de până la 1000 de volţi. În zona de siguranţă pot fi combinate între ele numai sculele complet izolate (Cod 637650 − 637656).