Bit şurubelniţă pentru Phillips, 1/4 inch, Mărimea fantei în cruce: 1

Cod articol: 631623 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2.233 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărimea fantei în cruce 1
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Pentru ⌀ şuruburi 2,1 mm - 3 mm
⌀ parte antrenantă 12 mm
Lungime 25 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru Phillips
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 631623 1
EAN / GTIN 4062406235031
Număr producător 631623 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.