Set de chei tubulare 1/4 inch, Număr de scule: 29

Cod articol.: 955161 29
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 29 buc.
Lățime spumă 383 mm
Adâncime spumă 115 mm
Înălțime spumă 30 mm
Denumirea producătorului Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll
Ambalaj spumă/spumă dură
Culoarea albastru; gri; portocaliu; argintiu
Număr de unelte 29
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/4 inch
Tip produs articulaţie cardanică; Bit de şurubelniţă; Bit de cheie tubulară; Prelungitor; Mâner tip T; Mâner tubular
Set/ garnitură da
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale interne; Pentru șuruburi Phillips (PH); pentru şuruburi cu fantă
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 955161 29
EAN / GTIN 4067263103066
Număr producător 955161 29
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 955161: 1 buc.
GARANT Bit hexagonal 1/4 inch Cod 631029 Ref. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: Câte 1 buc.
HOLEX Bit de şurubelniţă lată 1/4 inch Cod 631613 Ref. 3,5; 5,5: Câte 1 buc.
HOLEX Bit de şurubelniţă pentru Phillips 1/4 inch Cod 631623 Ref. 1; 2: Câte 1 buc.
GARANT Bit de şurubelniţă hexagonală 1/4 inch lung Cod 631729 Ref. 2,5; 3; 4; 5; 6: Câte 1 buc.
GARANT Clichet comutabil 1/4 inch Cod 632025 Ref. 1/4: 1 buc.
GARANT Prelungitor 1/4 inch Cod 632429 Ref. 50; 100: Câte 1 buc.
GARANT Mâner tubular 1/4 inch Cod 632829 Ref. 146: 1 buc.
GARANT Mâner tip T 1/4 inch Cod 633029 Ref. 116: 1 buc.
GARANT Articulaţie cardanică 1/4 inch Cod 633529 Ref. 1/4: 1 buc.