{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Măsură profil | 4,7 mm | |
| Proces producţie | forjat | |
| Dimensiune motor, Locaş pătrat | 1/4 inch | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi TORX® externe | TE5 | |
| Diametru exterior, Pentru șuruburi TORX® externe | 6,7 mm | |
| Tip produs | Bit de cheie tubulară | |
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Suprafaţă | cromate cu nichel | |
| Standard | DIN 3120 | |
| Lungimea totală | 23 mm | |
| Set | nein | |
| Acţionare | Locaş pătrat | |
| Portanţă | Pentru șuruburi TORX® externe | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 631500 E5 | |
| EAN / GTIN | 4018754000944 | |
| Număr producător | 01270005 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |