{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Dim. profil | 4,7 mm | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Taille du moteur, carré femelle | 1/4 pouce | |
| Taille côté sortie, pour vis TORX® mâles | TE5 | |
| Diamètre extérieur, pour vis TORX® mâles | 6,7 mm | |
| Type de produit | douille | |
| Matériau | acier spécial / Alliage spécial | |
| Surface | chromage sur nickel | |
| Norme | DIN 3120 | |
| Longueur totale | 23 mm | |
| Kit/assortiment | non | |
| Transmission | carré femelle | |
| Entraînement de sortie | pour vis TORX® mâles | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 631500 E5 | |
| EAN / GTIN | 4018754000944 | |
| Réf. fabricant | 01270005 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |