Galvutė 1/4 colio Torx® varžtams E5

Prekės Nr.: 631500 E5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
187 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 1/4

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Torx® profilis E5
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
Profilio dydis A 4,7 mm
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 6,7 mm
Ilgis 23 mm
Perdavos profilis Galvutės TORX® varžtams
Medžiaga HPQ® greitapjovis plienas
Paviršius chromuoti
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 631500 E5
EAN / GTIN 4018754000944
Gamintojo numeris 01270005

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes.
Vidinis kvadratas su kiauryme pagal DIN 3120-D 6,3.

Apdirbama medžiaga:

HPQ® plienas; smūgiams atspari danga − nikeliuotas ir chromuotas.
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
    Torx® profilis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį