{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Torx® profil | E5 | |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
Profilméret A | 4,7 mm | |
Profil oldali ⌀ | 6,7 mm | |
Hossz | 23 mm | |
Profil | Dugókulcs TORX® csavarokhoz | |
Alapanyag | HPQ® nagy teljesítményű acél | |
Felület | Krómozott | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 631500 E5 | |
EAN / GTIN | 4018754000944 | |
Gyártó száma | 01270005 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Dugókulcs fej, 1/4 col Torx®-hoz E5
érdeklődés szerint
Raktáron
150 darabszám azonnal szállítható
7,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 106 darabszám azonnal szállítható
3,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 6,7 | 6,7 |
Profil | Dugókulcs TORX® csavarokhoz | Dugókulcs TORX® csavarokhoz |
Csatlakozó négyszög | 1/4 | 1/4 |
Hossz | 23 | 25 |
Torx® profil | E5 | E5 |
Profilméret A | 4,7 | 4,7 |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |