Bit cheie tubulară articulată, hexagonal, 1/4 inch, Deschiderea cheii: 13mm

Cod articol.: 631270 13
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
157 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oţel crom-vanadiu
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
Lungimea totală L 37 mm
Procesul de fabricație forjat
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/4 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 13 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale interne 18 mm
Cu cap articulaţie, Pentru șuruburi hexagonale interne da
Diametrul capului articulației 13 mm
Tip produs Bit de cheie tubulară
Suprafaţă cromat
Set/ garnitură nu
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 631270 13
EAN / GTIN 4991644004102
Număr producător 2440M 13MM

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, teşită în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor şuruburilor.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.