{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale interne | |
| Lungimea totală L | 34 mm | |
| Procesul de fabricație | forjat | |
| Dimensiuni motor, Locaş pătrat | 1/4 inch | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne | 8 mm | |
| Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale interne | 11,7 mm | |
| Cu cap articulaţie, Pentru șuruburi hexagonale interne | da | |
| Diametrul capului articulației | 13 mm | |
| Tip produs | Bit de cheie tubulară | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Set/ garnitură | nu | |
| Acţionare | Locaş pătrat | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 631270 8 | |
| EAN / GTIN | 4991644004058 | |
| Număr producător | 2440M 8MM |