Set de chei tubulare, pătrat 1/4 inch 41 buc., Tip: SD

Cod articol: 630325 SD
Reducere
205,75 €
Preț valabil până la 2 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.770 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 41 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/4
  • Interval de deschideri ale cheii Surfacedrive: 4-14
  • Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale: 3-6
  • Profil de cheie tubulară hexagonală: Surfacedrive
  • Pătrat cu Wobble Fix: cu unghi de rotire

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 41
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Interval de deschideri ale cheii Surfacedrive 4-14 mm
Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale 3-6 mm
Profil de cheie tubulară hexagonală Surfacedrive
Pătrat cu Wobble Fix cu unghi de rotire
Ambalaj Cutie din plastic ABS cu închidere cu eliberare rapidă
Lungime 257 mm
Lăţime 147 mm
Înălţime 45 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală Surfacedrive; Şurubelniţă pentru Phillips; ÅŸurubelniţă Pozidriv; Şurubelniţă pentru Phillips; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Gradul de umplere al unui sertar în G 5×10
Tip produs Cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 630325 SD
EAN / GTIN 4062406060282
Număr producător 630325 SD
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.
Cutie din material plastic ABS aproape incasabil cu balamale integrate şi închizător cu eliberare rapidă, uşor de folosit. Toate sculele sunt păstrate sigur şi oricând la îndemână într-un suport din spumă PUR special format.
Profilul Surface Drive acţionează direct pe suprafeţele piuliţelor şi şuruburilor, muchiile sensibile sunt menajate. Şi dimensiunile intermediare (de ex. şuruburi în inch) şi şuruburile uzate pot fi strânse sau desfăcute cu profilul Surface Drive. Extensiile Wobble-Fix permit un unghi de rotire şi pot fi fixate prin blocare.
Toate sculele sunt păstrate sigur şi oricând la îndemână într-un suport din spumă PUR rezistent, special format.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M2 − M8 şi pentru şuruburi cu locaş hexagonal cu filet M4 − M10.
Pentru şuruburi Pozidriv şi Philips cu filet M2 − M6, şuruburi cu fantă cu filet M2 − M4
şi pentru şuruburi Torx® interioare cu filet M2,5 − M8.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Chei tubulare hexagonale, Surface Drive: 13 buc. Cod 631225 Ref. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
Biţi, C 6,3, pentru locaş hexagonal: 4 buc. similare Cod 675240 Ref. 3; 4; 5; 6
Biţi, C 6,3, pentru Philips: 3 buc. similare Cod 675310 Ref. 1/25; 2/25; 3/25
Biţi, C 6,3, pentru Pozidriv: 3 buc. similare Cod 675320 Ref. 1/25; 2/25; 3/25
Biţi, C 6,3, pentru fantă: 3 buc. similar Cod 675250 Ref. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
Biţi, C 6,3, pentru Torx® interior: 6 buc. similar Cod 675340 Ref. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Mâner tip T: 1 buc. Cod 633029 Ref. 116
Mâner tubular: 1 buc. 632829 Ref. 146
Articulaţie cardanică: 1 buc. Cod 633529 Ref. 1/4
Clichet: 1 buc. Cod 632025 Ref. 1/4 cu extractor
Coadă de cuplare E 6,3: 1 buc. similar Cod 675020 Ref. 6,3K, pentru biţi 1/4 inch C 6,3
Coadă de conectare: 1 buc. coadă bit E 6,3 - pătrat 1/4 inch
Adaptor pentru biţi: 1 buc. similar Cod 676800, bit pătrat 1/4 inch - suport de biţi 1/4 inch
Păstrare în: Cutie din plastic ABS
Prelungitoare „Wobble-Fix”: 2 buc. 632519 Ref. 50; 100