Coadă cu magnet / cuplaj rapid, Coadă hexagonală: 6,3

Cod articol.: 675020 6,3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
759 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Coadă hexagonală Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 889/4/1
Recomandat pentru utilizare mașini da
Dimensiune motor, Locaş hexagonal E6,3
Mărime antrenare, suport pentru biţi D 6,3
Tip produs Adaptor
Standard DIN ISO 1173
Lungimea totală 75 mm
Acţionare Locaş hexagonal
Portanţă suport pentru biţi
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 675020 6,3
EAN / GTIN 4013288174604
Număr producător 05052503001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Din două componente, respectiv coadă şi biţi ca elemente separate. Prin urmare, în caz de uzură este suficient să se înlocuiască bitul.
Coadă de cuplaj „Rapidaptor” cu cuplaj rapid automat şi magnet pentru biţii C 6,3 şi E 6,3 (magnetul ţine şurubul).
  • Suport pentru biţi C 6,3 şi E 6,3.
  • Manşonul se prinde fix în locaşul deschis. La introducerea unui bit manşonul se blochează automat.
  • Chiar şi cei mai mici biţi pot fi scoşi fără probleme deoarece manşonul ridică bitul de pe magnet.
    –schimbare rapidă a biţilor, doar cu o singură mână.

Notă:

Coadă de cuplare Rapidaptor disponibilă (cod 675035 ref. 6,3F).