Set de chei tubulare, pătrat 1/4 inch 28 buc., Tip: S

Cod articol.: 630295 S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
140 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oţel crom-molibden
Ambalaj husă
Număr de piese 28 buc.
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale interne; Für șuruburi TORX® interne; Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi Pozidriv (PZ)
Lungimea totală L 204 mm
Standard DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Denumirea producătorului 8100 SA 8
Culoarea argintiu
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/4 inch
Tip produs Chei tubulare
Suprafaţă mat cromat
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 630295 S
EAN / GTIN 4013288173836
Număr producător 05004018001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M2 − M8 şi pentru şuruburi cu locaş hexagonal cu filet M4 − M8.
Pentru şuruburi Pozidriv şi Philips cu filet M2 − M6 şi şuruburi Torx® interioare cu filet M3 − M6.

Material:

Oţel crom-molibden, cromat mat.

Conţinut:

Ref. S - Cu clichet reversibil Cod 632295.
Ref. P - Cu pătrat culisant Cod 632290.

Livrare:

Chei tubulare hexagonale: 9 buc. Ref. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
Biţi, C 6,3, pentru locaş hexagonal: 4 buc. Cod 675240 Ref. 3; 4; 5; 6
Biţi, C 6,3, pentru Philips: 3 buc. Cod 675310 Ref. 1/25; 2/25; 3/25
Biţi, C 6,3, pentru Pozidriv: 2 buc. Cod 675320 Ref. 1/25; 2/25
Biţi, C 6,3, pentru Torx® interior: 6 buc. Cod 675340 Ref. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30
Prelungitor cu manşon cu rotire rapidă: 1 buc. 150 mm
Prelungitor Wobbel: 1 buc. 56 mm
Adaptor cu mandrină cu schimbare rapidă: 1 buc. bit pătrat 1/4 inch − suport pentru biţi 1/4 inch
Clichet reversibil (Ref. S): 1 buc. Cod 632295
Clichet cu pătrat culisant (Ref. P): 1 buc. Cod 632290
Păstrare în: În trusă pliabilă din material textil, cu prindere cu scai