Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce 28-dílná, Typ: S

Artiklové číslo: 630295 S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
210 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál chrom-molybdenová ocel
Obal brašna
Počet přepážek 28 ks
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnitřním šestihranem; Pro šrouby s vnitřním TORX®; Pro šrouby Phillips (PH); Pro šrouby Pozidriv (PZ)
Celková délka L 204 mm
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Označení výrobce 8100 SA 8
Barva Stříbrná
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/4 palce
Druh produktu Nástrčný klíč
Povrch matně chromované
Pohon Vnitřní čtyřhran
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 630295 S
EAN / GTIN 4013288173836
Číslo výrobce 05004018001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4-hrany dle DIN 3120.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M2 − M8 a pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 − M8.
Pro šrouby Pozidriv a Phillips se závitem M2 − M6 a vnitřní šrouby Torx® se závitem M3 − M6.

Materiál:

Chrom-molybdenová ocel, matně chromovaná.

Obsah:

Vel. S - S přepínací ráčnou č. 632295.
Vel. P - S průvlečným 4-hranem č. 632290.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6-hran: 9 ks vel. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
Bity, C 6,3, pro vnitřní 6hran: 4 ks č. 675240 vel. 3; 4; 5; 6
Bity, C 6,3, pro šrouby Phillips: 3 ks č. 675310 vel. 1/25; 2/25; 3/25
Bity, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: 2 ks č. 675320 vel. 1/25; 2/25
Bity, C 6,3, pro vnitřní šrouby Torx®: 6 ks č. 675340 vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30
Prodloužení s rychloběžným pouzdrem: 1 ks 150 mm
Prodloužení Wobbel: 1 ks 56 mm
Spojovací kus s rychlovýměnným sklíčidlem: 1 ks vložka 1/4palcového čtyřhranu – upínač bitu 1/4 palce
Přepínací ráčna (vel. S): 1 ks č. 632295
Průvlečná ráčna (vel. P): 1 ks č. 632290
Uložení v: Textilní skládací brašna se suchým zipem