Clichet manual “Zyklop Metal“, reversibil, cu 1/4 inc pătrat, 72 dinţi, cu extractor, lungime 141 mm

Cod articol.: 632295
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
190 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Schimbarea direcției de rotație prin Levier de comutare
Material unealtă Oţel crom-molibden
Număr de dinți (opritor) 72
Lungimea totală L 141 mm
cu extractor da
Suprafața sculei Mat cromat
Standard DIN 3120; DIN 3120-A
Mărime antrenare, Pătrat exterior 1/4 inch
Serie Zyklop Metal
Unghi de lucru min. 5 grade
Proprietăți mâner Ergonomic
Denumirea producătorului 8004 A
Culoarea gri; argintiu
Tip produs Clichet
Acţionare Mâner
Portanţă Pătrat exterior
Funcție telescopică nu
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 632295
EAN / GTIN 4013288174024
Număr producător 05004004001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Cu pârghie de comutare pentru funcționare pe dreapta și pe stânga.
Cu extractor.
Alegerea materialului şi forjarea specială garantează funcţionare optimă şi durabilitate îndelungată.

Standard:

Clichet robust din oţel, scurt şi subţire. Recomandat în special pentru folosirea în spaţii înguste. Cu suport ergonomic la capătul mânerului. Îndoit la 15°.

Material:

Oţel crom-molibden, cromat mat.

Adaptat pentru:

Chei tubulare acţionate manual.