Set de chei tubulare, Număr de piese: 46

Cod articol: 630002 46
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5.102 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Setați prețul 46 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/4
  • Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale: 4-14
  • Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale: 3-8

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 46
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale 4-14 mm
Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale 3-8 mm
Ambalaj Cutie din plastic
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală; Şurubelniţă pentru Phillips; Şurubelniţă Pozidriv; Şurubelniţă lată; hexagonal; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 630002 46
EAN / GTIN 4045197185310
Număr producător 630002 46
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.
Toate piesele în cutii din plastic.
Execuţie economică.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

46 de piese − 1/4 inch: 13 biţi hexagonali de chei tubulare 1/4 inch 4 − 14 mm
1 coadă de conectare
6 biţi de şurubelniţă pentru locaş hexagonal 3 − 8 mm
3 biţi de şurubelniţă lată 3; 4,5; 7 mm
3 biţi de şurubelniţă pentru Phillips PH1 − PH3
3 biţi de şurubelniţă pentru Pozidriv PZ1 − PZ3
7 biţi de şurubelniţă pentru Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
3 şurubelniţe unghiulare pentru şuruburi cu locaş hexagonal 1,5; 2,0; 2,5 mm
1 clichet cu extractor 1/4 inch
1 mâner tubular 1/4 inch
1 mâner tip T 1/4 inch
1 prelungitor flexibil 1/4 inch 150 mm
1 articulaţie cardanică 1/4 inch
2 prelungitoare 1/4 inch 50 şi 100 mm
Păstrare în: Cutie de plastic (257×170×52 mm)