{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Ambalaj | serviete | |
| Număr de piese | 148 buc. | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi TORX® externe; Pentru șuruburi hexagonale interne; Für șuruburi TORX® interne; Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi Pozidriv (PZ); pentru şuruburi cu fantă; Pentru șuruburi TORX® TR (Tamper Resistant) cu știft de siguranță; Pentru şuruburi TRI-WING® | |
| Standard | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124 | |
| Culoarea | roşu; negru; argintiu | |
| Număr de unelte | 148 | |
| Dimensiuni motor, Locaş pătrat | 1/2 inch; 1/4 inch; 3/8 inch | |
| Tip produs | Chei tubulare | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Set/ garnitură | da | |
| Acţionare | Locaş pătrat | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 630002 148 | |
| EAN / GTIN | 4045197608703 | |
| Număr producător | 630002 148 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |