Pânza de ferăstrău ″tăiere laminat - profesional″, 216x30 Z60 FZ/TZ 0°.

Cod articol.: 628442000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 628442000
EAN / GTIN 4061792173781
Număr producător 628442000
L-Număr L01760 100917
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Tăieturi precise și curate în pardoseli laminate de toate tipurile datorită geometriei special dezvoltate a dinților
  • Durată de viață extrem de lungă datorită celei mai bune calități a carburii și a dinților fin rectificați
  • Tăieturi precise, silențioase și cu vibrații reduse datorită fantelor de expansiune lasurate (și parțial ornamentelor cu laser), precum și a lamelor de bușteni lasurate din oțel de cea mai bună calitate
  • Receptor de găuri laterale pentru pânze de ferăstrău circular Ø 216, 254

Caracteristică:

  • Diametru x lățime de tăiere x alezaj: 216 x 2,4 x 30 mm
  • Potrivit pentru: KS 18 LTX 216 / KGS 18 LTX 216 / KGSV 72 XACT / KGSV 72 XACT SYM / KGSV 216 M / KS 216 M LaserCut / KGS 216 M / KGS 216 plus
  • Material: HW / CT
  • Unghi de înclinare: 0°
  • Grosimea lamei tijei: 1,8 mm
  • Ambalaj: Carton
  • Numărul de dinți: 60
  • Forma dintelui: FZ/TZ